ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 胸当て
胸当てフリルエプロン 00916
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39563029
品番
00916-71
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
F
幅(cm)
66
混率(%)
ツイル(ポリエステル100)
着丈(cm)
84
寸法(cm)
(胴寸+肩紐長さ)248
機能
家庭洗濯可
アズワン品番
64-9066-67
色番
71
グリーン購入法
適合
性別
女性用