TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
MKP樹脂台車用 自在キャスターΦ100ゴム車
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39563124
品番
EJS-100
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
MKP樹脂台車交換部品
取付座A×B(mm)
100×65
取付ピッチX×Y(mm)
82×40
取付穴径P(Φmm)
8.8
車輪径D(Φmm)
100
取付高H(mm)
120
トラスコ品番
389-9306
形状
自在車
質量(kg)
0.67
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
29
許容荷重(N)
588