アルミ台車用 固定キャスターΦ100ゴム車

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39563133 品番TNPK100
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

アルミ台車交換部品です。

車輪径(Φmm)100 取付座(mm)94×74 取付ピッチ(mm)76×56 取付高(mm)128 材質(車輪)ゴム トラスコ品番389-9365 種別固定車 質量(kg)0.48 車輪幅(mm)30 取付穴径P(Φmm)8.3 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39563133
2014-05-23
用途:
食品納入

アルミ台車自体、大変満足している。今回、はじめてゴム車の交換をした。これで、また数年使える。不満点は、ゴム車のみの販売で良いのに、キャスター付での販売しかない点だ。実際、交換は、ゴム車だけ4本交換した。新品のアルミ台車が買える金額なので迷ったけど、今回は、エコを採りました。ゴム車のみの販売希望!。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする