※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD5100K エコ運搬車5輪車タイプ用 固定キャスターΦ100 ゴム車 TRUSCO 39563151 SD5100K エコ運搬車5輪車タイプ用 固定キャスターΦ100 ゴム車 TRUSCO 39563151

エコ運搬車5輪車タイプ用 固定キャスターΦ100 ゴム車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39563151 品番SD5100K
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ホイール部には丈夫なスチールホイルを採用、堅牢で強靭です。
車輪にはゴムを採用、反発が良く始動がスムーズです。
スチール部は三価クロムメッキ処理をしています。

車輪径(Φmm)100 取付座(mm)81×57 取付ピッチ(mm)63×40 取付高(mm)125 材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) 用途SD型エコ運搬車5輪車タイプ用固定キャスター 仕様プレート式 トラスコ品番389-9021 種別固定車 質量(kg)0.46 車輪幅(mm)25 取付座A×B(mm)81×57 取付高H(mm)125 取付ピッチX×Y(mm)63×40 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)9 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする