※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 2段式・3段式
クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具 1段引出ハンドル付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39563237
品番
CRB953HVSU100
参考基準価格(税別)
¥170,980
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
500
荷台寸法(奥行)(mm)
500
ハンドル高さ(mm)
903
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
19.4
材質(荷台)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ナイロンウレタン
材質(車輪・金具)
ステンレス(SUS304)
仕様
組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付
トラスコ品番
393-3601
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
段数
3
キャスター
自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
引出し数
1段
均等積載量(kg/段)
50
有効寸法(高さ)(mm)
(こぼれ止め)40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません