クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具ハンドル付

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39563255 品番 CRB963HSU100
参考基準価格(税別)¥107,860 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)400 荷台寸法(奥行)(mm)600 ハンドル高さ(mm)903 車輪径(Φmm)100 質量(kg)12.3 材質(荷台)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン 材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304) 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付 トラスコ品番393-3652 材質(本体)ステンレス(SUS304) 段数3 キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 引出し数1段 均等積載量(kg/段)50 有効寸法(高さ)(mm)(こぼれ止め)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする