※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB973HSU100 クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具ハンドル付 TRUSCO 39563264 CRB973HSU100 クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具ハンドル付 TRUSCO 39563264 CRB973HSU100 クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具ハンドル付 TRUSCO 39563264 CRB973HSU100 クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具ハンドル付 TRUSCO 39563264

クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具ハンドル付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39563264 品番 CRB973HSU100
参考基準価格(税別)¥126,670 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)500 荷台寸法(奥行)(mm)750 ハンドル高さ(mm)903 車輪径(Φmm)100 質量(kg)15.4 材質(荷台)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン 材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304) 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付 トラスコ品番393-3733 材質(本体)ステンレス(SUS304) 段数3 キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 引出し数1段 均等積載量(kg/段)50 有効寸法(高さ)(mm)(こぼれ止め)40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする