TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの ねじ込み式キャスター
TRUSCOの ストッパーなしねじ込み式キャスター
クリーンラビット100Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39563273
品番
CRBSU100SET
参考基準価格(税別)
¥19,820
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ナイロンウレタン
トラスコ品番
393-3750
質量(kg)
1.6
車輪幅(mm)
28
ねじピッチ(mm)
1.75
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
車輪タイプ
単輪