※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSL Series(CXSL6M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 オートスイッチ種類Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 注文コード39563326 品番CXSL6M-10-Z73L
参考基準価格(税別)¥24,090 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など10種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド オートスイッチ種類Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し ストローク(mm)10 リード線(m)(L) 3 軸受種類(L) ボールブッシュ形 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする