ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 前掛け
前掛け 27312
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39563458
品番
27312-99
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
F
幅(cm)
100
混率(%)
ポップタッサー(ポリエステル80、綿20)
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)240
機能
家庭洗濯可
前丈(cm)
90
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ベルト幅(cm)
4