TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 固定車キャスター
ルートバン用 固定キャスターΦ75(帯電防止性)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39563553
品番
TYK75NE
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
93
材質(車輪)
帯電防止ナイロン
用途
ルートバン用キャスターです。
トラスコ品番
389-9659
種別
固定車
質量(kg)
0.2
車輪幅(mm)
25.5
取付穴径P(Φmm)
8.8
特性
静電気防止
車輪タイプ
単輪