ルートバン用 自在キャスターΦ75(導電性)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39563596 品番TYJ75-ND
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。

用途ルートバン用キャスターです。 トラスコ品番389-9578 形状自在 質量(kg)0.33 材質(車輪)導電性ナイロン(黒色) 車輪幅(mm)25.5 取付座A×B(mm)70×58 取付高H(mm)93 許容荷重(N)599.7 許容荷重(daN)60 取付ピッチX×Y(mm)55×42 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)8.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする