TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスターΦ150ゴム車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39563702
品番
THTXJ150S
参考基準価格(税別)
¥5,110
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
省音タイプです。
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
100×100
取付ピッチ(mm)
80×80(75×75)
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
389-9080
質量(kg)
1.76
車輪幅(mm)
38
ストッパー
回転ストッパー
取付穴径P(mm)
11
特性
静音
車輪タイプ
単輪