TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
箱台車用 自在ストッパー付キャスター ナイロン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39563711
品番
TYSG-75NS
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れています。
始動がスムーズです。
用途
箱台車用キャスターです。
トラスコ品番
389-9691
形状
自在
質量(kg)
0.36
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
25
取付高(mm)
93
ストッパー
あり
取付穴径(Φmm)
8.8
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42