※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ガードナー
ガードナーの クリーンルームシューズ
ガードナーの クリーンブーツ
アドクリーンシューズ・ショートタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39563815
品番
G7720124.5
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
足裏の形状にフィットし長時間履いても疲れにくく、脚への負担を軽減します。
サイズ(cm)
24.5
足幅
3E
用途
クリールームダウンフロー用。
トラスコ品番
361-4441
色
ホワイト
質量(g)
600
種類
クリーンシューズ
材質(アッパー)
人工皮革
材質(ソール)
エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
機能
静電気対策
電気抵抗(Ω)
10
5〜8
靴タイプ
ショートブーツ
注意
※クリーンパックではありません。