カフェエプロン 27328

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39563817 品番 27328-99
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

リップガード®イージーケアエプロン&アクセサリー
「しつこい汚れ」がみるみる落ちる!
高度な除去性能と抜群の耐久性を持ったシリーズです。
リップガード®
耐久撥水性・撥油性に優れています。
水、油などの汚れがつきにくく、ついた汚れは洗濯で落ちやすい性質です。(SG/SR性)
洗濯耐久性に優れています。
・イージーケア
・耐塩素
・撥水・撥油・耐久防汚(リップガード®)
・制電
・肩ヒモループ(ズレ防止)
・左右ポケット
・前スリット
Mサイズ:着丈95cm・幅95cm・肩紐長さ245cm
Lサイズ:着丈100cm・幅101cm・肩紐長さ251cm

サイズM 幅(cm)95 混率(%)トロピカル(ポリエステル100) 着丈(cm)95 寸法(cm)(胴寸+紐長さ)245 機能耐塩素、撥水・撥油、耐久防汚、制電、家庭洗濯可 アズワン品番64-9070-70 色番99 グリーン購入法適合 性別兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39563799
2023-06-11
用途:
販売の仕事

前に緑を買っていたのですが、とても着やすくて
おしゃれで重宝したので今回はエンジにしました。
いい色で良かったなと思います。

対象商品:
39563826
2021-04-24
用途:
エステ
Arome 様 (サービス業)

商品にとても満足です。カラーのバリエーションがもっとあれば良いと思います。グレー、カーキ、エンジ色が有ればまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする