27326-99 胸当てエプロン 27326 ボストン商会 39563957

胸当てエプロン 27326

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1枚注文コード39563957品番27326-99
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

リップガード®イージーケアエプロン&アクセサリー
「しつこい汚れ」がみるみる落ちる!
高度な除去性能と抜群の耐久性を持ったシリーズです。
リップガード®
耐久撥水性・撥油性に優れています。
水、油などの汚れがつきにくく、ついた汚れは洗濯で落ちやすい性質です。(SG/SR性)
洗濯耐久性に優れています。
・イージーケア
・耐塩素
・撥水・撥油・耐久防汚(リップガード®)
・制電
・ネームプレートループ
・左右ポケット
・サイズ調整釦付
フリーサイズ:着丈85cm・幅91cm

サイズF幅(cm)91混率(%)トロピカル(ポリエステル100)着丈(cm)85機能耐塩素、撥水・撥油、耐久防汚、制電、家庭洗濯可アズワン品番64-9070-57色番99グリーン購入法適合性別兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする