トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-901

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39565556 品番 MPN901BL23.0
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。
かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。
合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。
底減りしにくい合成ゴム製ヒールです。

サイズ(cm)23 足幅3E ブルー トラスコ品番388-7189 形状ローカット 質量(g)670 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定 材質(アッパー)人工皮革、メッシュ 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)390(26.0cm) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする