ワイド樹脂先芯入りハイカットスニーカー(マジックタイプ)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39565687 品番 MPC525BK24.0
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

軽量でクッション性と耐久性に優れた靴底で、長時間の作業でも疲れにくいです。
雨でも滑りにくい靴底で足元をサポートします。
屈曲性に優れた靴底です。
軽量でクッション性と耐久性に優れた靴底で、長時間の作業でも疲れにくいです。
雨でも滑りにくい靴底で足元をサポートします。
屈曲性に優れた靴底です。

ブラック サイズ(cm)24 足幅3E トラスコ品番388-6956 形状ハイカット 質量(g)900 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定 長さ(cm)後端部12/最長部17(26.0cm) 材質(アッパー)人工皮革、キャンパス 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)500(26.0cm) 機能軽量、クッション性、耐久性、耐滑性 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-21
用途:
作業およびバイク乗車
自動車・二輪車・自転車関連業

個人的感想ですが安全靴の中でもスタイルが抜けて良いと思います。また必要にして十分なガードがありながら、軽くて通気性も良いので何度かリピートしてます。ハイカットながら履いたり脱いだりが楽なのも良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
39565732
2023-06-27
用途:
機械メンテ、野外作業

過去、様々な安全靴を使用しましたが、この靴以外は使用出来ません。この先この靴がずーっと販売されてたら良いなぁ。

対象商品:
39565723
2021-08-03
用途:
屋外作業やバイク乗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くてマジックテープなので履くのも簡単。その上他の安全靴よりスタイル良いので満足です。
ちなみにこの靴についてはリピーターです。

対象商品:
39565714
2020-12-09
用途:
カゴ車の運搬をする人におすすめ
農・林・水産業

仕事柄カゴ車を運搬するのですが、ロックの金具で安全靴の表面を切ってしまい、すぐにぼろぼろになって使えなくなってしまうことが多々ありました。

しかしこの安全靴は外側が樹脂のつま先なので、表面が切れて壊れることがありません。
また、個人的にはマジックテープ派なのでそれも決め手です。

今までで一番長く使えている安全靴ですし、これからも購入すると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39565732
2021-01-12
用途:
いろいろな作業
製造業

幅はちょうどで履きごごちはまあまあだけど26.5cmを購入しましたが少し小さめ。「雨でも滑りにくい靴底」とあるが、雪では普通の安全靴よりすべる。

1人が参考にしています
対象商品:
39565696
2020-03-06
用途:
普段
その他業種

ハイカットの靴が必須で、使用しています。
他の靴では前の部分が摩擦で削れ靴下が破れます。この靴は前にプラスチックがはってあり丈夫。どの靴よりもその点がこの靴を選ぶ理由です。ただ、足首の部分が柔らかく固定が弱いのが難点。個人的な意見ですみません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする