3/22より値下げ!現場を応援

MPV01WBL29.0 ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー MPV01 ミドリ安全 39566037 MPV01WBL29.0 ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー MPV01 ミドリ安全 39566037 MPV01WBL29.0 ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー MPV01 ミドリ安全 39566037

ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー MPV01

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39566037 品番 MPV01WBL29.0
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) 値下げ
5,998

通気底と、サイドの通気メッシュ材の相乗効果でムレに強く快適に使用できます。
衝撃吸収性に優れたクッションインソールを採用しました。
通気底と、サイドの通気メッシュ材の相乗効果でムレに強く快適に使用できます。
衝撃吸収性に優れたクッションインソールを採用しました。

サイズ(cm)29 足幅3E ホワイト/ブルー トラスコ品番388-7430 形状ローカット 質量(g)910 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定 材質(アッパー)人工皮革、メッシュ 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)405(26.0cm) 機能通気性、衝撃吸収性 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39565994
2020-07-07
用途:
作業用の靴として
運輸・通信業

思った以上に軽くて、曲げにも違和感無くで良い。
流石ミドリ安全!

対象商品:
39565994
2019-06-11
用途:
コインパーキング機器類のメンテナンス時等
株式会社テクノワークサービス 様 (建設業・工事業)

思ったより軽く とても履き心地が良く、大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする