ミドリ安全
ミドリ安全の プロテクティブスニーカー
超軽量先芯入りスニーカー SCL601CAP
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39566992
品番
SL601CAP
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。
超軽量タイプです。
色
ブラック
サイズ(cm)
22.5
足幅
3E
標準質量(g/片足)
310(26.0cm)
トラスコ品番
388-8169
形状
ローカット
質量(g)
515
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA B種
材質(アッパー)
人工皮革、ナイロンメッシュ
材質(ソール)
EVA、合成ゴム
機能
超軽量
材質(先芯)
樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
4.5±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー