超軽量先芯入りスニーカー SCL601CAP

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39567001 品番 SL601CAP
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。
超軽量タイプです。

ブラック サイズ(cm)23 足幅3E 標準質量(g/片足)310(26.0cm) トラスコ品番388-8177 形状ローカット 質量(g)530 種類セーフティーシューズ 規格JSAA B種 材質(アッパー)人工皮革、ナイロンメッシュ 材質(ソール)EVA、合成ゴム 機能超軽量 材質(先芯)樹脂 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする