ミドリ安全
ミドリ安全の プロテクティブスニーカー
超耐滑ワイド樹脂先芯入りスニーカー ハイグリップ MPH610
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39567132
品番
MPH610W22.0
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
新開発のハイグリップスーパー底で高い耐滑性を実現しました。
かかと部分に衝撃吸収性に優れた素材を内装し、クッション性を向上しました。
色
ホワイト/ブルー
サイズ(cm)
22
足幅
3E
トラスコ品番
388-7049
形状
ローカット
質量(g)
660
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA A種認定
材質(アッパー)
人工皮革
材質(ソール)
EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)
410(26.0cm)
機能
耐滑性、クッション性
材質(先芯)
ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー