安全靴 長編上靴 (マジックタイプ) AS28

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24 トラスコ品番368-1912 注文コード39567823 品番AS2824.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品はサイズ・トラスコ品番11種類から選べます 他の種類を見る

履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。
ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。
靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。

ブラック サイズ(cm)24 足幅3E 長さ(cm)約23.3(26cm) 用途一般作業、熱現場など。 トラスコ品番368-1912 形状ハイカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛本革(ソフトシュリンク) 材質(ソール)合成ゴム(NBR)1層 標準質量(g/片足)約520 機能耐油性、耐摩耗性 JIS規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉合格 材質(先芯)鋼鉄 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ長編上靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39567832
2017-07-23
用途:
チョンソー作業
NPO法人 九州・自然エネルギー推進ネットワーク 様 (その他業種)

先端の皮をもう少丈夫にしてほしい。そのほかは申し分ない

1人が参考にしています
対象商品:
39567884
2016-10-20
用途:
鉄塔のメンテナンス
黄田電機 様

靴の選択を間違いました。

鉄塔の点検に使用したかったのですが・・・
現物はゴム底で・・底が柔らかく、工事現場のような
所の使用には適さないと思いました。

質感は良いです。

5人が参考にしています
2015-07-05
用途:
鍛冶溶接工

三ヶ月くらいしかたってないがテープの縫い目とかかとの所がほつれてきた。
縫い目事態が多分弱い

3人が参考にしています
対象商品:
39567857
2015-06-25
用途:
鉄工所安全のため
ナンバ有限会社 様

皮がなじんで半年ほど使用できます。安い安全靴も買いますが、又忘れられずに戻ってきます。いいものは長持ちです

対象商品:
39567875
2015-03-19
用途:
溶接、鉄工
製造業

箱にも商品にもどこにも、「シモン」の名が入っていないので、ちょっと信用していないが、とりあえず使ってみようと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
39567857
2015-05-11
用途:
工場内作業

かかとの部分が3か月ほどでほつれ裂けてしまった。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする