安全長編上靴 (マジック式)7538黒

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード39568146 品番7538黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,400
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

耐滑性に優れた靴底で歩行時の安全を確保します。
足当たりを軽減したワイドACM樹脂先芯を使用しています。

サイズ(cm)25 足幅3E ブラック 機能耐滑性 用途建設、運輸他一般製造業。 トラスコ品番368-1041 形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 長さ(cm)約23.7(28cm) 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)527.5(28.0cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2合格 材質(先芯)ワイドACM樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 メーカー商品コード1123220 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39568146 7538黒 47311549 7538黒 安全靴 長編上靴(マジック式) 7538黒 シモン 安全靴 長編上靴(マジック式) 7538黒 シモン 1足 9,598 税込10,558 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39568173
2022-07-22
用途:
石彫作業用
教育・研究機関

リピーターです
足の保護のため毎日使うので無いと困る

対象商品:
39568155
2020-06-08
用途:
電気通信工事現場作業全般
建設業・工事業

マジック式で脱ぎ履きがしやすく
軽さもいい!
中敷きを敷いたら足裏の疲労軽減も優れてきます!

対象商品:
39568121
2020-01-28
用途:
保温工事
株式会社舛田工業 様 (建設業・工事業)

底が柔らかいので履きやすい。マジックテープがすぐはけていいです。

対象商品:
39568207
2019-12-17
用途:
現場作業時
建設業・工事業

丈夫で動きやすい。本革なので少し重たい感じはするが、守られている感じで良い

対象商品:
76087977
2018-10-03
用途:
機械設備
建設業・工事業

中々、大きなサイズがなかったので良かったです。ぴったりでマジックテープもスムーズでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする