安全靴 半長靴 AS24

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39568426 品番 AS24
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。
ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。
靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。

サイズ(cm)24 足幅3E ブラック 機能耐油性、耐摩耗性 用途一般作業、熱現場など。 トラスコ品番452-0602 形状ハイカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛本革(ソフトシュリンク) 材質(ソール)合成ゴム(NBR)1層 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 メーカー商品コード2184240 靴タイプ半長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする