3/22より値下げ!現場を応援

安全靴 編上靴 AS22

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39568611 品番 AS22
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998

履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。
ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。
靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
横滑り防止意匠を施した靴底により、耐滑性に優れています。

ブラック サイズ(cm)23.5 足幅3E 用途一般作業、熱現場など。 トラスコ品番368-1602 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛本革(ソフトシュリンク) 材質(ソール)合成ゴム(NBR)1層底 機能耐油性、耐摩耗性、耐滑性 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 メーカー商品コード2184220 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする