用途静電気帯電が原因で爆発、火災、電撃および電子機器の誤作動、電子素子の破壊などの際、障害が生じるおそれがある作業。色ブラックサイズ(cm)26.5足幅3Eトラスコ品番368-0975形状ミドルカット種類静電安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)395機能静電気防止、耐滑性、クッション性、屈曲性JIS規格JIS T8103(ED-P/C3) C1/S/P1/F2合格材質(先芯)ワイドACM樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1メーカー商品コード1122630甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴