CF12026.0 安全中編上靴 CF120 ミドリ安全 39569327 CF12026.0 安全中編上靴 CF120 ミドリ安全 39569327 CF12026.0 安全中編上靴 CF120 ミドリ安全 39569327 CF12026.0 安全中編上靴 CF120 ミドリ安全 39569327 CF12026.0 安全中編上靴 CF120 ミドリ安全 39569327

安全中編上靴 CF120

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39569327 品番 CF12026.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

歩きやすく疲れにくい「バランス設計」です。
クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。
水や油など滑りやすい現場・職場でも安心して作業ができます。

機能クッション性、耐滑性 ブラック サイズ(cm)26 足幅3E トラスコ品番388-4457 形状ミドルカット 質量(g)840 種類安全靴 長さ(cm)15.5(26.0cm) 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)420(26.0cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:452

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする