ミドリ安全
ミドリ安全の JIS規格安全靴
ミドリ安全の ミドルカット安全靴
安全中編上靴 CF120
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39569336
品番
CF12026.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
歩きやすく疲れにくい「バランス設計」です。
クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。
水や油など滑りやすい現場・職場でも安心して作業ができます。
機能
クッション性、耐滑性
色
ブラック
サイズ(cm)
26.5
足幅
3E
トラスコ品番
388-4465
形状
ミドルカット
質量(g)
860
種類
安全靴
長さ(cm)
15.5(26.0cm)
材質(アッパー)
牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)
発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)
420(26.0cm)
JIS規格
JIS T8101 C1/S/P1/F1
材質(先芯)
ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
材質(インソール)
EVAカップインソール
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴