CF14024.0 安全半長靴 CF140 ミドリ安全 39569485 CF14024.0 安全半長靴 CF140 ミドリ安全 39569485 CF14024.0 安全半長靴 CF140 ミドリ安全 39569485 CF14024.0 安全半長靴 CF140 ミドリ安全 39569485 CF14024.0 安全半長靴 CF140 ミドリ安全 39569485

安全半長靴 CF140

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24 質量(g)900 注文コード39569485 品番CF14024.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はサイズ・質量など11種類から選べます 他の種類を見る

歩きやすく疲れにくい「バランス設計」です。
クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。
水や油など滑りやすい現場・職場でも安心して作業ができます。

ブラック サイズ(cm)24 足幅3E トラスコ品番388-4619 形状ハイカット 質量(g)900 種類安全靴 長さ(cm)24(26.0cm) 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)490(26.0cm) 機能クッション性、耐滑性、耐摩耗性、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール 靴タイプ半長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする