ミドリ安全
ミドリ安全の JIS規格安全靴
ミドリ安全の ハイカット安全靴
安全半長靴 CF140
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
25
質量(g)
940
注文コード
39569503
品番
CF14025.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・質量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
歩きやすく疲れにくい「バランス設計」です。
クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。
水や油など滑りやすい現場・職場でも安心して作業ができます。
色
ブラック
サイズ(cm)
25
足幅
3E
トラスコ品番
388-4635
形状
ハイカット
質量(g)
940
種類
安全靴
長さ(cm)
24(26.0cm)
材質(アッパー)
牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)
発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)
490(26.0cm)
機能
クッション性、耐滑性、耐摩耗性、かかと衝撃吸収
JIS規格
JIS T8101 C1/S/P1/F1
材質(先芯)
ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
材質(インソール)
EVAカップインソール
靴タイプ
半長靴