CF14026.5 安全半長靴 CF140 ミドリ安全 39569537 CF14026.5 安全半長靴 CF140 ミドリ安全 39569537 CF14026.5 安全半長靴 CF140 ミドリ安全 39569537 CF14026.5 安全半長靴 CF140 ミドリ安全 39569537 CF14026.5 安全半長靴 CF140 ミドリ安全 39569537

安全半長靴 CF140

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26.5 質量(kg)1 注文コード39569537 品番CF14026.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はサイズ・質量など11種類から選べます 他の種類を見る

歩きやすく疲れにくい「バランス設計」です。
クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。
水や油など滑りやすい現場・職場でも安心して作業ができます。

ブラック サイズ(cm)26.5 足幅3E トラスコ品番388-4660 形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 長さ(cm)24(26.0cm) 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)490(26.0cm) 機能クッション性、耐滑性、耐摩耗性、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール 靴タイプ半長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする