曜日別特売
CF14027.5 安全半長靴 CF140 ミドリ安全 39569555

 

CF14027.5 安全半長靴 CF140 ミドリ安全 39569555
CF14027.5 安全半長靴 CF140 ミドリ安全 39569555
CF14027.5 安全半長靴 CF140 ミドリ安全 39569555
CF14027.5 安全半長靴 CF140 ミドリ安全 39569555
CF14027.5 安全半長靴 CF140 ミドリ安全 39569555

安全半長靴 CF140

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1足サイズ(cm)27.5質量(kg)1注文コード39569555品番CF14027.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

歩きやすく疲れにくい「バランス設計」です。
クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。
水や油など滑りやすい現場・職場でも安心して作業ができます。

ブラックサイズ(cm)27.5足幅3Eトラスコ品番388-4686形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴長さ(cm)24(26.0cm)材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)490(26.0cm)機能クッション性、耐滑性、耐摩耗性、かかと衝撃吸収JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする