安全靴 (紳士靴タイプ) WK300L

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39570185 品番 WK300L23.5
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。
軽量でJIS規格L種クリアの樹脂先芯を使用しています。
小石や砂を運びにくいフラットソールです。

ブラック サイズ(cm)23.5 足幅3E トラスコ品番388-9696 形状ローカット 質量(g)640 種類安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(銀付) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)370(26.0cm) 機能クッション性、軽量 JIS規格JIS T8101 C1/L/E/BO 材質(先芯)樹脂 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ革靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39570212
2020-10-20
用途:
登下校時に於ける子どもの見守り活動
農・林・水産業

履きごこちのフイット感は大変良いです。
子どもの動きに対して走ったり、急な動きにも
脱げたり滑りもなく、安心して見守りができます。

対象商品:
39570221
2020-10-25
用途:
積込
丸山物流株式会社 様 (運輸・通信業)

軽くて疲れにくい設計で満足しています。
デザインも良くお洒落です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする