ミドリ安全
ミドリ安全の JIS規格安全靴
ミドリ安全の ローカット安全靴
安全靴 (紳士靴タイプ) WK310L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39570325
品番
WK310L25.5
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。
軽量でJIS規格L種クリアの樹脂先芯を使用しています。
小石や砂を運びにくいフラットソールです。
サイズ(cm)
25.5
足幅
3E
色
ブラック
機能
クッション性、軽量
トラスコ品番
388-9831
形状
ローカット
質量(g)
760
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛クロム革(銀付)
材質(ソール)
発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)
370(26.0cm)
JIS規格
JIS T8101 C1/L/E/BO
材質(先芯)
樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
4.5±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴