曜日別特売
533CO1 安全長編上靴 (外チャック付) 533CO1 シモン 39571332

片足

533CO1 安全長編上靴 (外チャック付) 533CO1 シモン 39571332
533CO1 安全長編上靴 (外チャック付) 533CO1 シモン 39571332
533CO1 安全長編上靴 (外チャック付) 533CO1 シモン 39571332

安全長編上靴 (外チャック付) 533CO1

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード39571332品番533CO1
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

着脱しやすいファスナー付です。靴底には合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。

用途
一般作業、熱現場、水、油を使う特殊現場に。
船上甲板作業、建設機械・クレーンオペレーター作業、プレス・旋盤・フライス盤・鉄工所内作業、建設溶接・溶断作業、工作機械・保守・点検・整備、自動車整備業、警備作業、その他一般作業。
サイズ(cm)26足幅3Eブラック機能耐油性、耐摩耗性トラスコ品番368-0339形状ハイカット種類安全靴長さ(cm)約24.2(26cm)材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)合成ゴム1層底標準質量(g/片足)665(26.0cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10メーカー商品コード2170170甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39571332
2021-02-15
用途: 建設、土木作業
建設業・工事業

べろ(たん)及びファスナーの内側部分の素材の痛みが早いような気がします。

対象商品 : 39571341
2019-11-01
用途: 機械のメンテナンス時

横に有るジッパーのお陰で、靴の脱着がラクでいいです。
靴紐が長いのは下の方で2重結びにして距離を稼いで調整しています。
値段と耐久性と使い勝手を考えても、いい製品だと思います。

対象商品 : 39571332
2018-05-26
用途: 溶接作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

長編上靴ですが、サイドのファスナーで履いたりするのは楽です。
靴紐が少々長いので、作業の時に燃えてしまいました。
靴に慣れていない為か、1日履いているとかかとが疲れました。
中敷きを入れたら、疲れは軽減されました。

対象商品 : 39571332
2018-06-07
用途: 土木工事
長谷工業建設業・工事業

履きやすく作業がしやすいので満足している。思った以上に軽いので疲れない。

対象商品 : 39571341
2018-01-29
用途: 外業時に足先保護で使用しています。
有限会社吉川土木コンサルタント

革製で靴底の構造が滑りにくい仕様で、同種品にくらべ安全性が高いような優れものと思います。もう少し安くなればと考えますが、他社品より性能がよいので納得します。

対象商品 : 39571332
2013-01-12
用途: 油圧機器整備等
テイ シークェンス建設業・工事業

マジックテープタイプはしっかりと締め付けられなそうなのでこちらを選びました。
 今まで使っていた富士シューズの物よりは脱いだり履いたりが容易だと思います。
 ただもっと楽に早く脱いだり履いたり出来ればありがたい所です。

対象商品 : 39571305
2013-02-26
用途: 機械メンテナンス

事前にレビューを確認して、一回り小さいのを購入したのが大正解でした
ただ、自分の足の甲が少し高い為、長時間履いていると保護板の角が当たり
少しストレスになります。
作業上どうしても油があるところで作業をするのですが、全く滑らないのは
とても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする