華陽電線
華陽電線の 電線/ケーブル
華陽電線の FA用ケーブル
華陽電線の 固定用ケーブル
端末機器用対ケーブル(灰)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100m)
導体断面積(mm
2
)
0.18
注文コード
39571833
品番
HKVV1850(灰)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
導体断面積・内容量
など
173
種類から選べます
他の種類を見る
シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。
導体断面積(mm
2
)
0.18
長さ(m)
100
仕上外径(mm)
12
概算質量(kg/km)
195
導体構成(本/mm)
7/0.18
用途
端末機器用対ケーブル
電圧(V)
60
許容温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
線心数(C)/対数(P)
50/25
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表