ミドリ安全
ミドリ安全の 安全長靴・長靴
ミドリ安全の 先芯入り長靴
安全長靴 ワークエース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
39571962
品番
W1000-25.5W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
低濃度の酸、アルカリに対する耐薬品性、ガソリン、軽油などに対しての耐油性に優れています。
圧迫や衝撃から足先を守る鋼製先芯使用です。
筒の長さを3段階にカットして調節ができます。
サイズ(cm)
25.5
色
ホワイト
足幅
3E
トラスコ品番
388-9602
材質
(胴部・底部)塩化ビニール(PVC)
形状
ハイカット
質量(kg)
1.81
種類
安全長靴
長さ(cm)
34.5
機能
耐薬品性、耐油性
材質(先芯)
鋼
動摩擦係数
0.20以上
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1306-0305
靴タイプ
長靴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39571962
W1000-25.5W
25596525
NW1000SP-W-25.5
耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー
ミドリ安全
1足
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です