AZ-59705 静電スリッパ 59705 TULTEX(タルテックス) 39572163

AZ-59705 静電スリッパ 59705 TULTEX(タルテックス) 39572163
AZ-59705 静電スリッパ 59705 TULTEX(タルテックス) 39572163

静電スリッパ 59705

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
39572163
品番
AZ-59705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,400

甲部に孔を開け、ムレを軽減します。
摩擦に強い高密度ウレタン底を採用しています。
外底・中底を厚くしたクッション性の良い仕様です。
底意匠は歩行時の足の屈曲ラインにあわせ、曲げやすく疲れにくく、耐滑性に優れています。

サイズ(cm)
25
グレー
仕様
静電気帯電防止性能(新JIS T 8103相当)
トラスコ品番
380-0288
サイズ
M
種類
クリーンシューズ
機能
耐滑性、静電気防止、ムレ防止、耐摩耗性、屈曲性
標準質量(g)
480(Lサイズ)
材質(裏)
(底)高密度ウレタン
材質(表)
人工皮革(ウレタン系)
足幅
3E
表面抵抗値(Ω)
2.2×108)(0℃測定時)
靴タイプ
スリッパ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39572163AZ-597052915521959705AZ-59705 静電スリッパ 59705 TULTEX(タルテックス) 29155219静電スリッパ 59705TULTEX(タルテックス)1足
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39572206
2015-11-18
用途: 検査作業時

静電気からうける衝撃は減ったように思います。はきごこちもいいです。

対象商品 : 39572154
2015-04-13
用途: 来客用

まだ使用していませんが、汚れの目立たない色と丈夫そうな作りでいいと思います。

ウレタン素材のサンダルを以前使用していましたが、劣化が早いため、高くてもこちらの商品のようなものを購入した方が経済的なのかもしれません。
数年はもつのではないかと期待しています。

対象商品 : 39572154
2015-01-12
用途: 工場内作業

軽くて履きやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする