静電スリッパ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード39572181 品番AZ-59705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

甲部に孔を開け、ムレを軽減します。
摩擦に強い高密度ウレタン底を採用しています。
外底・中底を厚くしたクッション性の良い仕様です。
底意匠は歩行時の足の屈曲ラインにあわせ、曲げやすく疲れにくく、耐滑性に優れています。

サイズ(cm)28 グレー 足幅3E 仕様静電気帯電防止性能(新JIS T 8103相当) トラスコ品番380-0300 サイズXL 種類クリーンシューズ 機能耐滑性、静電気防止、ムレ防止、耐摩耗性、屈曲性 標準質量(g)480(Lサイズ) 材質(裏)(底)高密度ウレタン 材質(表)人工皮革(ウレタン系) 表面抵抗値(Ω)2.2×108)(0℃測定時) 靴タイプスリッパ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39572181 AZ-59705 29155246 AZ-59705 静電スリッパ AZ-59705 TULTEX(タルテックス) 静電スリッパ AZ-59705 TULTEX(タルテックス) 1足 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39572206
2015-11-18
用途:
検査作業時

静電気からうける衝撃は減ったように思います。はきごこちもいいです。

対象商品:
39572154
2015-04-13
用途:
来客用

まだ使用していませんが、汚れの目立たない色と丈夫そうな作りでいいと思います。

ウレタン素材のサンダルを以前使用していましたが、劣化が早いため、高くてもこちらの商品のようなものを購入した方が経済的なのかもしれません。
数年はもつのではないかと期待しています。

対象商品:
39572154
2015-01-12
用途:
工場内作業

軽くて履きやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする