TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全ゴーグル
TRUSCOの 通気孔付き ゴーグル
セーフティゴーグル(通気孔付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
365-8465
注文コード
39572452
品番
TSG-16N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥390
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。
仕様
上下通気孔付
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ
静電気防止加工レンズ
レンズ厚さ(mm)
1.5
トラスコ品番
365-8465
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(バンド)
布・ゴム混紡