画像準備中

オーバーグラス型 保護メガネ (通気孔付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39572827 品番X-9302GG-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。
メガネ併用可能です。
レンズ、テンプルの交換が可能です。

仕様通気孔付 トラスコ品番384-4811 グレー レンズ色クリア 材質(フレーム)ポリプロピレン/ウレタン系エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする