※使用例

PLHU ペン&ライトホルダー 谷沢製作所 39573554 PLHU ペン&ライトホルダー 谷沢製作所 39573554 PLHU ペン&ライトホルダー 谷沢製作所 39573554

ペン&ライトホルダー

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39573554 品番PLHU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボールペンなどの筆記用具とLEDライトなどの懐中電灯がしっかり固定されます。

オレンジ 適合(ヘルメット)溝付タイプ 用途帽上ライトまでは必要ないが、手元を明るくしながら作業をしたい時に、LEDライト等の懐中電灯をヘルメットに固定して使用できます。 トラスコ品番366-8401 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)12 寸法(幅W×長さL)(mm)35×85
注意
※使用するヘルメットの縁の形状により、商品をお選びください。
※対応筆記用具直径:15mmまで、※対応懐中電灯直径:35mmまで※懐中電灯を取り付ける際は、落下防止のため、懐中電灯のストラップをヘルメットの耳ひもにからめてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39573554
2021-08-28
用途:
現場作業で使用
運輸・通信業

ライトもペンもすぐ使うことが多く、メットは常時携帯しており便利に活用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
39573545
2019-08-28
用途:
ヘルメットに取り付け
藤原運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

取り付けようとおもいましたが、ヘルメットにフチがあってつきませんでした。買う前によく注意しておけば防げました。

対象商品:
39573545
2017-06-29
用途:
電気工事作業
たなか総合技術研究所 様

汎用のペンライトを使えるため便利です。ヘルメットタイプのライトを買わなくともポケットのペンライトが代用出来て便利です

2人が参考にしています
対象商品:
39573545
2017-02-26
用途:
製品の検品作業
製造業

この価格でこの使い心地は申し分ないです。
値段が少し上がってもベルトが締めやすくなればもっと使い易くなると思います。

3人が参考にしています
対象商品:
39573545
2016-05-25
用途:
自動車修理時
ジーケーサービス 様

夜間の作業時に使用。
市販のライトが装着できるのでとても便利でいいのですが、色が派手なので昼は目立ってしまいます。

2人が参考にしています
対象商品:
39573554
2016-07-06
用途:
メンテナンス
有限会社テックス 様

問題はありません、使用感は良好です。

対象商品:
39573545
2015-04-07
用途:
作業時

ヘルメットにしっかりと固定され落ちる滅多な事がない限り落ちなそうです。
ライトの角度は固定されてしまいますが、照射ポイントが目の前あたりになり見やすいです。

3人が参考にしています
対象商品:
39573545
2015-06-29
用途:
ヘルメット使用

ハンドライトをヘルメットに固定するために購入

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする