商品レビューを投稿する内容量1本(10m)注文コード39573617品番SHKVV1820(黒)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
シース色は全て黒です。仕様温度範囲はー25℃~105℃と広範囲です。JIS C 3005傾斜試験に合格する高い難燃性を有しています。絶縁体、シースに使用しているビニルは共に105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。遮蔽付きケーブルにはドレーンワイヤーを入れてありますのでアース結線が容易です。遮蔽は全て編組シールドです。