ヘルメット(アメリカンタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39573676 品番DPM-0169W
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

前ひさし型(溝付)ヘルメットのスタンダードモデルです。
雨天時に不快な雨だれを防ぐ溝付き構造です。

用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
色(帽体)ホワイト 質量(g)365 仕様衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付 トラスコ品番381-7814 材質(帽体)ABS樹脂 長さ(mm)278 幅(mm)218 高さ(mm)151 種類アメリカン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×218×151 頭囲(cm)52.5〜62 衝撃吸収ライナー ひもタイプワンタッチ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
※ガソリン、シンナーなどの有機溶剤は、ヘルメットに直接触れないようにしてください。
※炉前作業などの高温環境では、変形や変色を起こし性能が低下します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39573676
2023-04-19
用途:
避難時
製造業

そんなに重くはないです。
頭が大きめですが、調節幅が広くてフィットしやすかったです。

対象商品:
39573676
2016-08-27
用途:
自主防災用

使いやすい。夜間に使用時にLEDライトを装着しやすいアタチメントをオプションにすればいかがですか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
1人が参考にしています
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする