3/22より値下げ!現場を応援

 

SC13BVRAKPW ABS製ヘルメット (高通気タイプ) ミドリ安全 39573703 SC13BVRAKPW ABS製ヘルメット (高通気タイプ) ミドリ安全 39573703 SC13BVRAKPW ABS製ヘルメット (高通気タイプ) ミドリ安全 39573703

ABS製ヘルメット (高通気タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39573703 品番 SC13BVRAKPW
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別) 値下げ
3,398

頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。
頭頂部のカラーバリエーションで様々な識別が容易にできます。
サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
国家検定合格品。

種類アメリカン 色(帽体)ホワイト 衝撃吸収ライナー 通気孔あり ひもタイプワンタッチ 材質(帽体)ABS樹脂 用途飛来・落下物・墜落時保護用。 仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構 トラスコ品番388-7944 質量(g)415 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×282×162 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
社内外での作業時
製造業

熱中症対策で総入れ替えしました。すぐ発送されるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする