SCMRAW FRP製ヘルメット (MPタイプ) ミドリ安全 39573791

SCMRAW FRP製ヘルメット (MPタイプ) ミドリ安全 39573791
SCMRAW FRP製ヘルメット (MPタイプ) ミドリ安全 39573791
SCMRAW FRP製ヘルメット (MPタイプ) ミドリ安全 39573791

FRP製ヘルメット (MPタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(帽体)ホワイト
内容量1個注文コード39573791品番SCMRAW
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
熱場作業に適しています。

用途飛来・落下物用。色(帽体)ホワイト使用区分飛来・落下物用材質(帽体)FRP樹脂ひもタイプワンタッチ種類MP型仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構トラスコ品番388-8134質量(g)390寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×262×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39573807
2020-09-25
用途: 防災用
その他業種

防災用に購入しました。同価格帯の別のメーカーのものも一緒に購入しましたが素材や機能的にもどちらもほとんど同じように感じました。
ただ、こちらのほうが若干軽い気がしたので、避難時、少しでも身が軽いほうがいいと思う私は、こちらが好みです。

対象商品 : 39573791
2020-10-22
用途: ホイスト作業時に使用
トーヨーエイテック株式会社製造業

落下物での危険作業で安全に行うための保護具を購入するため

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする