PC製ヘルメット (透明バイザータイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39573965 品番SC12PCLRAKPBLS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

建設業労働災害防止協会推薦品です。
溝なしタイプです。
頭頂部に近い通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。
クリアバイザーで上方視界を確保します。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。

用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
通気孔なし 仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構 トラスコ品番388-7910 材質(帽体)ポリカーボネイト樹脂 質量(g)440 種類アメリカン 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)218×283×163 色(帽体)ブルー 衝撃吸収ライナー ひもタイプワンタッチ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39573965 SC12PCLRAKPBLS 26729614 SC-12PCLRA-ALPHA-BL/S αライナーヘルメット SC-12PCL RA α ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-12PCL RA α ミドリ安全 1個 5,298 税込5,828 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39573983
2020-01-23
用途:
電気工事の作業用
建設業・工事業

透明タイプのバイザーが付いているので視界が良く快適に作業できます。
雨天時は雨水が顔にかかるのも防げて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする