曜日別特売
GC-MZ51 ゴーグルクリップ ミドリ安全 39573992

 

GC-MZ51 ゴーグルクリップ ミドリ安全 39573992
GC-MZ51 ゴーグルクリップ ミドリ安全 39573992
GC-MZ51 ゴーグルクリップ ミドリ安全 39573992

ゴーグルクリップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(2個)適合溝なしヘルメット用トラスコ品番388-6298注文コード39573992品番GC-MZ51
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ヘルメットのゴーグルを保持するためのクリップです。

適合溝なしヘルメット用寸法(幅W×長さL)(mm)15×40質量(g/組)8トラスコ品番388-6298材質ステンレス質量(g)8
注意
※ヘルメットの形状によっては装着できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39574001
2020-05-30
用途: ヘッドランプの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘッドランプを取り付ける際にベルトの通しが非常にスムースです。また、取り外しする時も節度よく開くので容易に外せます。
とても使い勝手の良いこものです。

対象商品 : 39574001
2015-02-20
用途: 液体の出荷作業

使用してから日が浅いが、ヘルメットへの装着からゴーグルの装着までスムーズに行えて良かったと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする